STRONG HOLD 46-BS-244 Dulap pentru coșuri, 78 x 48, 4 rafturi, 144 coșuri | AD2PYD 3THT2

STRONG HOLD 46-BS-244 Dulap pentru coșuri, 78 x 48, 4 rafturi, 144 coșuri

Element: AD2PYD Model: 46-BS-244Crucea Ref: 3THT2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,386.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Coșuri pe ușă80/64
Tip dulapCabinet Bin
CuloriGri
finalizareaSmalț
Ecartament12 cal.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri144

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 299.82
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaEcartamentÎnălţimeLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
STRONG HOLD 36-BS-244 Dulap de gunoi H 78 L 36 4 Rafturi 94 Pubele | AD2PYC 3THT1 36-BS-244GriSmalț12 cal.-36 "144€3,678.16
RFQ
STRONG HOLD 36-BB-240 Dulap de gunoi H 78 L 36 D 24 126 Pubele | AD2PYE 3THT3 36-BB-240GriSmalț12 cal.-36 "176€5,621.96
Dulap de gunoi STRONG HOLD 46-BB-240, 78 x 48 x 24, 184 de coșuri | AD2PYF 3THT4 46-BB-240GriSmalț12 cal.-48 "184€6,155.48
RFQ
STRONG HOLD 36-BBS-243 Dulap de gunoi H 78 L 36 3 rafturi 110 Pubele | AD2PYG 3THT5 36-BBS-243GriSmalț12 cal.-36 "164€4,149.26
RFQ
STRONG HOLD 46-BBS-243 Dulap pentru coșuri, 78 x 48, 3 rafturi, 164 coșuri | AD2PYH 3THT6 46-BBS-243GriSmalț12 cal.-48 "164€7,183.90
STRONG HOLD 46-BSCW-241-3WLR Dulap de gunoi H 78 L 48 4 Rafturi 165 Pubele | AD2PYJ 3THT7 46-BSCW-241-3WLRGriSmalț12 cal.-48 "165€5,487.09
RFQ
STRONG HOLD 46-BB-240/1 Dulap de gunoi, dimensiune 78 x 48 x 24 inch | CE7YPY 46-BB-240/1Gri închisEmail copt1278 "--€3,698.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 46-BS-244 Dulap pentru coșuri, 78 x 48, 4 rafturi, 144 coșuri
€5,386.15 /unitate