STRONG HOLD 36-BB-240 Dulap de gunoi H 78 L 36 D 24 126 Pubele | AD2PYE 3THT3

STRONG HOLD 36-BB-240 Dulap pentru coșuri H 78 W 36 D 24 126 Coșuri

În stoc
Articol: AD2PYE Model: 36-BB-240Crucea Ref: 3THT3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,621.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Coșuri pe cabinet32
Coșuri pe ușă80/64
CuloriGri
finalizareaSmalț
Ecartament12 cal.
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp
MaterialOțel sudat
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri176

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 214.2
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaEcartamentÎnălţimeLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
STRONG HOLD 36-BS-244 Dulap de gunoi H 78 L 36 4 Rafturi 94 Pubele | AD2PYC 3THT1 36-BS-244GriSmalț12 cal.-36 "144€3,678.16
RFQ
STRONG HOLD 46-BS-244 Dulap pentru coșuri, 78 x 48, 4 rafturi, 144 coșuri | AD2PYD 3THT2 46-BS-244GriSmalț12 cal.-48 "144€4,451.36
RFQ
Dulap de gunoi STRONG HOLD 46-BB-240, 78 x 48 x 24, 184 de coșuri | AD2PYF 3THT4 46-BB-240GriSmalț12 cal.-48 "184€6,155.48
RFQ
STRONG HOLD 36-BBS-243 Dulap de gunoi H 78 L 36 3 rafturi 110 Pubele | AD2PYG 3THT5 36-BBS-243GriSmalț12 cal.-36 "164€4,149.26
RFQ
STRONG HOLD 46-BBS-243 Dulap pentru coșuri, 78 x 48, 3 rafturi, 164 coșuri | AD2PYH 3THT6 46-BBS-243GriSmalț12 cal.-48 "164€7,183.90
STRONG HOLD 46-BSCW-241-3WLR Dulap de gunoi H 78 L 48 4 Rafturi 165 Pubele | AD2PYJ 3THT7 46-BSCW-241-3WLRGriSmalț12 cal.-48 "165€5,487.09
RFQ
STRONG HOLD 46-BB-240/1 Dulap de gunoi, dimensiune 78 x 48 x 24 inch | CE7YPY 46-BB-240/1Gri închisEmail copt1278 "--€3,698.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-BB-240 Dulap pentru coșuri H 78 W 36 D 24 126 Coșuri
€5,621.96 /unitate