Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, lungime ancore 5-1/2 inch, oțel, 25 buc | AA4RHD 13A982

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, lungime ancoră 5-1/2 inch, oțel, 25 buc.

În stoc
Element: AA4RHD Model: STB2-50512-G25Crucea Ref: 13A982
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
€88.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiICC-ES ESR-3037
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5.5 "
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1.125 "
Min. Încorporare3.875
Lungimea filetului3.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.44
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, lungime ancoră 5-1/2 inch, oțel, 25 buc.
€88.81 /ambalaj