Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50700-G25 Ancoră mecanică cu pană, 1/2 inch diametru, placat cu zinc, oțel, 25 buc | CD2WMV 13A983

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50700-G25 Ancoră mecanică cu pană, diametru ancore de 1/2 inch, placată cu zinc, oțel, 25 buc.

În stoc
Articol: CD2WMV Model: STB2-50700-G25Crucea Ref: 13A983
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
€94.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiICC-ES ESR-3037
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.625 "
Min. Încorporare3.875
Lungimea filetului5 5 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAncoră cu pană mecanică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1265

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50700-G25 Ancoră mecanică cu pană, diametru ancore de 1/2 inch, placată cu zinc, oțel, 25 buc.
€94.94 /ambalaj