Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0300 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 3 inch lungime, zinc, 50 buc | AC2QVY 2MCP2

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0300 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 3 inch lungime, zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AC2QVY Model: U70520.037.0300Ref încrucișat: 2MCP2
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
€143.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime3"
MaterialOțel cu emisii reduse de carbon, placat cu zinc
Max. Grosimea de lucru5 / 8 "
Min. Încorporare2.75 "
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)6353
Tensiunea finală (lbs.)6204

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0300 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 3 inch lungime, zinc, 50 buc.
€143.55 /ambalaj