Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 850247 Cheie dinamometrică 13-1/2 inch 25 in.-lb. | AG6PCX 36WD40

STURTEVANT RICHMONT 850247 Cheie dinamometrică 13-1/2 inch 25 in.-lb.

În stoc
Articol: AG6PCX Model: 850247Crucea Ref: 36WD40
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
€1,171.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrica a fasciculului
Acuratete+/- 2% din valoarea indicată, CW / EB4CCW, de la 20% la 100% din valoarea indicată
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 2 "
MânerPivotat
Tip mânerPivotat
Tip capRundă
MaterialAliaj din oțel carbon
Tipul de măsurareInch-Pound
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală13.5 "
Incrementări ale scalei primare25 in.-lb.
Gama primară a scalei0 la 600 in.-lb.
Resetare tipResetare automată
RotațieCW, CCW
reglajResetare automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 850247 Cheie dinamometrică 13-1/2 inch 25 in.-lb.
€1,171.51 /unitate