Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 855283 Cheie dinamometrică cu fascicul 6-1/2 inch 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41

STURTEVANT RICHMONT 855283 Cheie dinamometrică 6-1/2 inch 0.5 Nm

În stoc
Articol: AG6PCY Model: 855283Crucea Ref: 36WD41
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
€854.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrica a fasciculului
Acuratete+/- 2% din valoarea indicată, CW / EB4CCW, de la 20% la 100% din valoarea indicată
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității3 / 8 "
MânerMinge pivotată
Tip mânerMinge pivotată
Tip capRundă
MaterialAliaj din oțel carbon
Tipul de măsurareNewton-metru
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6.5 "
Incrementări ale scalei primare0.5 Nm
Gama primară a scalei0 până la 12 Nm
Resetare tipResetare automată
RotațieCW, CCW
reglajResetare automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMânerTip mânerLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
STURTEVANT RICHMONT 855290 Cheie dinamometrică 18 inch 10 Nm | AG6PCZ 36WD42 8552901 / 2 "PivotatPivotat18 "10 Nm0 210 Nm€1,337.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855283 Cheie dinamometrică 6-1/2 inch 0.5 Nm
€854.44 /unitate