Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TENNSCO EURNF Placă pentru picioare 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime | AH9AVR 39FM92

TENNSCO Plăcuță EURNF 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime

În stoc
Articol: AH9AVR Model: EURNFCrucea Ref: 39FM92

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlăcuță
CuloriNegru
Adâncime1.5 "
finalizareaSmalț
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime3 / 4 "
MaterialNailon
Numărul de rafturi1
ProfilGreu
Capacitatea raftului0.09 lb.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaLăţimePreț
TENNSCO SURNF Plăci pentru picioare 3/4 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime x 2-3/4 inch adâncime | AH9AVU 39FM94 SURNF2.75 "Smalț2.75 "€2.53
Placă de picioare TENNSCO ZTPNF 3/4 inch înălțime x 2 inch lățime x 2 inch adâncime | AH9AVX 39FM97 ZTPNF2"Natural3.437 "€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO Plăcuță EURNF 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime
€1.88 /unitate