Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Placă de picioare TENNSCO ZTPNF 3/4 inch înălțime x 2 inch lățime x 2 inch adâncime | AH9AVX 39FM97

TENNSCO ZTPNF Footplate 3/4 Inch Height x 2 Inch Width x 2 Inch Depth

În stoc
Articol: AH9AVX Model: ZTPNFCrucea Ref: 39FM97

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlăcuță
CuloriNegru
Adâncime2"
finalizareaNatural
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime3 / 4 "
MaterialNailon
Numărul de rafturi1
ProfilGreu
Capacitatea raftului0.09 lb.
Lăţime3.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaLăţimePreț
TENNSCO EURNF Placă pentru picioare 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime | AH9AVR 39FM92 EURNF1.5 "Smalț1.5 "€1.88
TENNSCO SURNF Plăci pentru picioare 3/4 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime x 2-3/4 inch adâncime | AH9AVU 39FM94 SURNF2.75 "Smalț2.75 "€2.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZTPNF Footplate 3/4 Inch Height x 2 Inch Width x 2 Inch Depth
€3.18 /unitate