Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 Spărgător de vid 1 1/2 inch | AE9XBK 6NB12

SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 Spărgător de vid 1 1/2 in

În stoc
Articol: AE9XBK Model: V600AA 1 1/2 X 9Crucea Ref: 6NB12
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
€64.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Mărimea1-1 / 2 x 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SLOAN V500AA Dulap pentru spargerea vidului 1 1/2 x 15 inchi | AC3PTL 2VEA6 V500AA1-1 / 2 x 15 "€109.25
SLOAN V600AA 3/4 X 9 Spărgător de vid 3/4in | AE9XBJ 6NB11 V600AA 3/4 X 93/4 x 9 "€60.22
SLOAN 0323120PK Disjunctor de vid cuplaj | BP8KRZ 0323120PK-€13.51
RFQ
SLOAN 0805294 Spargator de vid | BQ4BVF 0805294-€0.57
RFQ
SLOAN 5323005 Spargator cu vid, Dimensiune 3/4 X 9 inch | BQ4YCX 5323005-€34.89
RFQ
SLOAN 0323210 Spărgător de vid, Dimensiune 3/4 X 15 inch | BQ7YLZ 0323210-€60.71
RFQ
SLOAN 5323007 Spărgător de vid, Dimensiune 1-1/2 X 9 inch | BQ8JJL 5323007-€34.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 Spărgător de vid 1 1/2 in
€64.78 /unitate