Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE H-75-BL-100 mâner de tragere știfturi filetate lustruite | AE2DYE 4WRL7

SUGATSUNE H-75-BL-100 mâner de tragere știfturi filetate lustruite

În stoc
Articol: AE2DYE Model: H-75-BL-100Crucea Ref: 4WRL7
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
€41.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNatural
finalizareaLustruit
Grip Dia.25 / 64 "
Înălțimea apucării3-15/16 "
Lungimea prinderii4-19/64 "
Grosimea prinderii23 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru3-15/16 "
Tip montareȘtifturi filetate
Lungime totală4 19 / 64 "
Lățimea totală3 / 4 "
Proiectare3-5/16 "
Dimensiunea șurubuluiM6
Adâncimea firului43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaGrip Dia.ProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPiese metaliceMaterialPreț
SUGATSUNE ECH-125/M Mâner de tragere lustruit 4-59/64 inci înălțime | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-Lustruit5 / 16 "1-37/64 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€82.97
SUGATSUNE FT-100 Mâner de tragere lustruit 3-11/32 inci înălțime | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Lustruit25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Inclus304 oțel inoxidabil€95.99
SUGATSUNE FT-120 Mâner de tragere lustruit 4-11/64 inci înălțime | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "Lustruit15 / 32 "1-1/16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Inclus304 oțel inoxidabil€114.73
SUGATSUNE FT-150 Mâner de tragere lustruit 5-3/16 inci înălțime | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Lustruit19 / 32 "1-19/64 "# 25 x 5 "-Inclus304 oțel inoxidabil€169.68
SUGATSUNE FT-200 Mâner de tragere lustruit 6-13/16 inci înălțime | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Lustruit9 / 16 "2-1/16 "M6 x #35-Inclus316 oțel inoxidabil€266.76
SUGATSUNE FT-65 Mâner de tragere lustruit 2-1/4 inci înălțime | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Lustruit9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Inclus304 oțel inoxidabil€43.28
SUGATSUNE FT-80 Mâner de tragere lustruit 2-27/32 inci înălțime | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Lustruit5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Inclus304 oțel inoxidabil€49.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE H-75-BL-100 mâner de tragere știfturi filetate lustruite
€41.36 /unitate