Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO DVTH Data View Logger Temperatură și umiditate | AB3JAP 1TMR5

SUPCO DVTH Data View Logger Temperatură și umiditate

În stoc
Element: AB3JAP Model: DVTHRef încrucișat: 1TMR5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€421.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData View Logger
Acuratete+/-1 grade F Temp, +/-2% RH de la 10 la 90%
AlarmaDA
De viață a bateriei2 ani
Adâncime3"
Gama punctelor de rouă+/- 5
Citire digitalăDa
Înălţime1.5 "
interfaţăUSB
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 90%
Stocare punct de probă43,334 pentru Temp., 21,672 pentru Temp., Umiditate și Punct de rouă
Temp. GamăGradele 15 la grade 150
Intervalele de timp1 secundă la 18 ore
TipTemperatură și umiditate
Intervalul de tensiune1.5 V
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO DVTH Data View Logger Temperatură și umiditate
€421.49 /unitate