Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controlul ciclicului ventilatorului SUPCO SFC200240 se deschide 200 Psi | AD8RFN 4LWY2

SUPCO SFC200240 Controlul ciclului ventilatorului se deschide 200 Psi

În stoc
Element: AD8RFN Model: SFC200240Crucea Ref: 4LWY2
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
€22.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul ciclismului ventilatorului
Închidere (PSI)240
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieFan Cycling
MontareÎndepărtat
Deschis (PSI)200
Conexiune sub presiune1/4 "SAE feminin
Gamă0 la 650 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST
TipSPST

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SFC200240 Controlul ciclului ventilatorului se deschide 200 Psi
€22.32 /unitate