Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vacuometru SUPCO VG64, afișaj LCD cu 4-1/2 cifre, temperatură ambientală 0 - 150 F | AD7QNA 4FY27

SUPCO Vacuometru VG64, afișaj LCD cu 4-1/2 cifre, temperatură ambientală 0 - 150 F

În stoc
Element: AD7QNA Model: VG64Crucea Ref: 4FY27
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
€371.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Gama de operare ambientală35-125 F.
ConexiuneFlacără masculină de 1/4 "
AfişaLCD cu 4-1 / 2 cifre
Interval de măsurare0 - 12,000 microni
Alimentare electrică9 V, neinclus
TipDigital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2542
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Vacuometru digital folosit pentru a citi volumul presiunii aerului din interiorul motoarelor HVAC și frigorifice
    • Dispune de un senzor termistor cu rezoluție ultra-fină și un cuier încorporat pentru un răspuns rapid și o restricție minimă a debitului
    • Echipat cu un orificiu de curățare pentru uscarea și curățarea senzorului
    • Capabil să ofere actualizări la fiecare jumătate de secundă

Variante de produs

ProdusModelConexiuneAfişaInterval de măsurareAlimentare electricăTipPreț
Aspirator SUPCO VG60 | AB3GRB 1TC70 VG60Flacără masculină de 1/4 "10 LED-uri segmentate50 - 5000 microniBaterie de 9 VElectronic€342.64
SUPCO VG640D Vacuometru digital de la 0 la 19000 microni | AG9HRW 20LR01 VG640D1/4 "FlareLCD0 - 19,000 microni(3) Baterii AADigital€384.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO Vacuometru VG64, afișaj LCD cu 4-1/2 cifre, temperatură ambientală 0 - 150 F
€371.48 /unitate