Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT 701 Curea tubulară 1 1/8 Od 1 1/8 inch Aur | AC2ABP 2HCH2

SUPER-STRUT 701 Curea tubulară 1 1/8 Od 1 1/8 inch Aur

În stoc
Element: AC2ABP Model: 701 1 1/8Crucea Ref: 2HCH2
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
€5.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de tub OD
CuloriAur
Dimensiunea conductei1-1/8 "
finalizareaAur galvanizat
Ecartament14 Gauge
Lungime1.28ft
MaterialBare din oțel carbon laminat la cald
Mărimea1 1 / 8 "
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime14Ga.
TipSarcina de proiectare 1000 lbs.
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiGrosimeTipLăţimePreț
SUPER-STRUT 701 5/8 Od Tubing Strap 5/8 inch Gold | AC2ABM 2HCG9 701 5 / 85 / 8 "14Ga.Sarcina de proiectare 750 lbs.1.92 "€4.73
SUPER-STRUT 701 7/8 Od Tubing Strap 7/8 inch Gold | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14Ga.Sarcina de proiectare 750 lbs.2.16 "€4.45
SUPER-STRUT 701 Curea tubulară 1 3/8 Od 1 3/8 inch Aur | AC2ABQ 2HCH3 701 1 3 / 81-3/8 "14Ga.Sarcina de proiectare 1000 lbs.2.73 "€6.26
SUPER-STRUT 701 Curea tubulară 1 5/8 Od 1 5/8 inch Aur | AC2ABR 2HCH4 701 1 5 / 81-5/8 "14Ga.Sarcina de proiectare 1000 lbs.2.97 "€8.18
SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od Tubing Strap 2 1/8 inch Aur | AC2ABT 2HCH5 701 2 1 / 82-1/8 "12Ga.Sarcina de proiectare 1300 lbs.3.55 "€10.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT 701 Curea tubulară 1 1/8 Od 1 1/8 inch Aur
€5.05 /unitate