Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT 702 3 1/2 Colier de țeavă rigid 3 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYG 2HAR7

SUPER-STRUT 702 Colier de țeavă rigid 3 1/2 3 1/2 inch auriu - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9ZYG Model: 702 3 1/2Crucea Ref: 2HAR7
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
€201.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColier de țeavă rigid canal
CuloriAur
Dimensiunea conductei3.5 "
Adâncime1.25 "
finalizareaAur galvanizat
Lungime9"
MaterialOțel carbon laminat la cald
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3-1 / 2
Grosime11Ga.
TipOD 4.000, proiectare sarcină 1650 lbs.
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriDimensiunea conducteiGrosimeTipPreț
SUPER-STRUT 702 2 1/2 Colier de țeavă rigid 2 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYD 2HAR4 702 2 1 / 22.500 - 2.875 "2.5 "12Ga.OD 2.875, proiectare sarcină 1000 lbs.€94.22
SUPER-STRUT 702 3 Colieră rigidă pentru țevi 3 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYF 2HAR6 702 33.000 - 3.500 "3"12Ga.OD 3.500, proiectare sarcină 1650 lbs.€115.92
SUPER-STRUT 702 4 Colieră rigidă pentru țevi 4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYH 2HAR8 702 44.000 - 4.500 "4"11Ga.OD 4.500, proiectare sarcină 1650 lbs.€210.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT 702 Colier de țeavă rigid 3 1/2 3 1/2 inch auriu - Pachet de 10
€201.96 /unitate