Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT 703 1 1/2 Colier universal 1 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXZ 2HAP9

SUPER-STRUT 703 1 1/2 Colieră universală 1 1/2 inch Aur - Pachet De 10

În stoc
Articol: AB9ZXZ Model: 703 1 1/2Crucea Ref: 2HAP9

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€71.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de canal
Gama de cabluri1.738 - 1.900 "
CuloriAur
Adâncime1.25 "
Dimensiunea EMT1-1 / 2 In.
finalizareaAur galvanizat
MaterialOțel carbon laminat la cald
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1-1 / 2
Grosime14Ga.
TipUniversal, OD 1.738 - 1.900, proiectare sarcină 800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriGrosimeTipPreț
SUPER-STRUT 703 1/2 Colier universal de 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXN 2HAN8 703 1 / 20.706 - 0.840 "16Ga.Universal, OD 0.706 - 0.840, proiectare sarcină 400 lbs.€31.27
SUPER-STRUT 703 3/4 Colier universal de 3/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXR 2HAP2 703 3 / 40.932 - 1.050 "14Ga.Universal, OD 0.932 - 1.050, proiectare sarcină 550 lbs.€33.00
SUPER-STRUT 703 1 Colier universal de 1 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXV 2HAP5 703 11.163 - 1.315 "14Ga.Universal, OD 1.163 - 1.315, proiectare sarcină 550 lbs.€44.18
SUPER-STRUT 703 1 1/4 Colier universal 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXX 2HAP7 703 1 1 / 41.508 - 1.660 "14Ga.Universal, OD 1.508 - 1.660, proiectare sarcină 800 lbs.€48.55
SUPER-STRUT 703 2 Colieră Universală 2 Inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYB 2HAR2 703 22.195 - 2.375 "14Ga.Universal, OD 2.195 - 2.375, proiectare sarcină 800 lbs.€71.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 1/2 Colieră universală 1 1/2 inch Aur - Pachet De 10
€71.79 /unitate