Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT 703 1 1/4 Colier universal 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXX 2HAP7

SUPER-STRUT 703 1 1/4 Colieră universală 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10

În stoc
Articol: AB9ZXX Model: 703 1 1/4Crucea Ref: 2HAP7
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
€43.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de canal
Gama de cabluri1.508 - 1.660 "
CuloriAur
Adâncime1.25 "
Dimensiunea EMT1-1 / 4 In.
finalizareaAur galvanizat
MaterialOțel carbon laminat la cald
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1-1 / 4
Grosime14Ga.
TipUniversal, OD 1.508 - 1.660, proiectare sarcină 800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriGrosimeTipPreț
SUPER-STRUT 703 1/2 Colier universal de 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXN 2HAN8 703 1 / 20.706 - 0.840 "16Ga.Universal, OD 0.706 - 0.840, proiectare sarcină 400 lbs.€27.53
SUPER-STRUT 703 3/4 Colier universal de 3/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXR 2HAP2 703 3 / 40.932 - 1.050 "14Ga.Universal, OD 0.932 - 1.050, proiectare sarcină 550 lbs.€31.52
SUPER-STRUT 703 1 Colier universal de 1 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXV 2HAP5 703 11.163 - 1.315 "14Ga.Universal, OD 1.163 - 1.315, proiectare sarcină 550 lbs.€42.22
SUPER-STRUT 703 1 1/2 Colier universal 1 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZXZ 2HAP9 703 1 1 / 21.738 - 1.900 "14Ga.Universal, OD 1.738 - 1.900, proiectare sarcină 800 lbs.€65.29
SUPER-STRUT 703 2 Colieră Universală 2 Inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYB 2HAR2 703 22.195 - 2.375 "14Ga.Universal, OD 2.195 - 2.375, proiectare sarcină 800 lbs.€61.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 1/4 Colieră universală 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10
€43.61 /unitate