SUPER-STRUT Tijă filetată H104-5/8X12SS, dimensiune 5/8 x 12 inci, oțel inoxidabil

Element: CF6AWP Model: H104-5/8X12SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Dimensiuni interioare144 x .63 x .63
Lungime12 "
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea5 / 8-12

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaLungimeMaterialMărimeaPreț
SUPER-STRUT H104-3/8X12EG Tijă filetată, dimensiune 3/8 x 12 inch, electrogalvanizată | CF4XZG H104-3 / 8X12EG-Electro-galvanizat10 "Oţel3 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12SS Tijă filetată, 1/2 x 12 inch, oțel inoxidabil | CF6ARW H104-1 / 2X12SS1 / 2 "-12 "Oţel inoxidabil1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12EG Tijă filetată, dimensiune 1/2 x 12 inch, electrogalvanizată | CF6ARY H104-1 / 2X12EG-Electro-galvanizat12 "Oţel1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12B Tijă filetată, dimensiune 1/2 x 12 inch, negru | CF6ARZ H104-1/2X12B-Negru4"Oţel1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12 Tijă filetată, dimensiune 1/2 x 12 inch, auriu | CF6ATA H104-1/2X121 / 2 "Aur galvanizat12 "Oţel1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X10 Tijă filetată, dimensiune 1/2 x 10 inch, auriu | CF6ATB H104-1/2X101 / 2 "Aur galvanizat10 "Oţel1 / 2-10-
RFQ
SUPER-STRUT H104-3/4X6EG Tijă filetată, dimensiune 3/4 x 6 inch, electrogalvanizată | CF6AWC H104-3 / 4X6EG-Electro-galvanizat6"Oţel3 / 4-6-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT Tijă filetată H104-5/8X12SS, dimensiune 5/8 x 12 inci, oțel inoxidabil