SUPER-STRUT H119-1/2 Cuplaj de tijă, dimensiune 1/2 inch

Articol: CF6BMX Model: H119-1/2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj cu tijă
finalizareaAur galvanizat
Lungime1 1 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMărimeaDimensiune de filetPreț
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-1/2SS, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CF4XRG H119-1/2SS-1 1 / 4 "Oţel inoxidabil1 / 2 "3 / 8-16-
RFQ
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-1/4SS, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CF4XRH H119-1/4SS-7 / 8 "Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 4-20-
RFQ
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-3/8-SS, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CF4XZE H119-3/8-SS--Oţel inoxidabil---
RFQ
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-1/2SS6, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CF4YFN H119-1 / 2SS6-1 1 / 4 "Oţel inoxidabil1 / 2 "--
RFQ
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-3/4EG, dimensiune de 3/4 inch, electrogalvanizat | CF4YFY H119-3 / 4EGElectro-galvanizat-Oţel---
RFQ
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-5/8SS6, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil | CF6AZZ H119-5 / 8SS6-2-1/8 "Oţel inoxidabil5 / 8 "--
RFQ
Cuplaj de tijă SUPER-STRUT H119-5/8X3/4, dimensiune 5/8 x 3/4 inch | CF6BAA H119-5/8X3/4Aur galvanizat1 1 / 2 "Oţel5/8 x 3/4 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT H119-1/2 Cuplaj de tijă, dimensiune 1/2 inch