SUPER-STRUT M777-7/8B C Clemă, dimensiune 7/8 inch, negru

Element: CF6BBK Model: M777-7 / 8B
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
MaterialFier de călcat
Max. Sarcină1000 lbs.
Dimensiunea tijei7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
Clemă C SUPER-STRUT M777-3/4-EG, dimensiune de 3/4 inch, electrogalvanizată | CF4YDE M777-3 / 4-EG700 lbs.3 / 4 "-
RFQ
Clemă C SUPER-STRUT M777-5/8, dimensiune 5/8 inch | CF4YDJ M777-5 / 8550 lbs.5 / 8 "-
RFQ
Clemă C SUPER-STRUT M777-3/4B, dimensiune 3/4 inch, negru | CF6BBH M777-3 / 4B---
RFQ
Clemă C SUPER-STRUT M777-7/8-EG, dimensiune de 7/8 inch, electrogalvanizată | CF6BBL M777-7 / 8-EG1000 lbs.7 / 8 "-
RFQ
Clemă C SUPER-STRUT M777-5/8B, dimensiune 5/8 inch, negru | CF6BBM M777-5 / 8B---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT M777-7/8B C Clemă, dimensiune 7/8 inch, negru