Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUREBONDER PRO2-220 Pistol de lipici topire la cald 8 lb./h. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220 Pistol de lipici topire la cald 8 lb./h. 220w

În stoc
Articol: AF7GJN Model: PRO2-220Crucea Ref: 20YV44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€377.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit
A hranitrăgaci
FuncţieAplicații cu volum mai mare, se topește până la 8 lb./hr.
Capacitate lipici7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Temperatura de operare.220 de grade până la 400 de grade F
producție8 lb./h.
Mărimea7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Tipul comutatoruluiON / OFF
Lungimea sculei10.5 "
Greutatea sculei1.45 lb.
TipTopitură fierbinte
Voltaj110
Watts220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7865
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8516790000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cadran de control al temperaturii reglabil, suport metalic de sarma pentru stabilitate sporita, comutator de pornire/oprire, declansator lung ergonomic, gaura de montare integrata a echilibrului pistolului, surub de reglare a cursei pentru iesirea lipiciului, poate fi folosita duza interschimbabila

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTemperatura de operare.producțieMărimeaLungimea sculeiGreutatea sculeiWattsPreț
SUREBONDER PRO8000A Pistol de lipici topire la cald 5.5 lb./h. 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AAplicații cu volum mediu, se topește până la 5.5 lb / oră.400 grade F5.5 lb./h.7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER PRO2-220 Pistol de lipici topire la cald 8 lb./h. 220w
€377.93 /unitate