SUREBONDER PRO8000A Pistol de lipici topire la cald 5.5 lb./h. 180w | AF7GJM 20YV42

SUREBONDER PRO8000A Pistol de lipici topire la cald 5.5 lb./h. 180w

Articol: AF7GJM Model: PRO8000ACrucea Ref: 20YV42

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit
A hranitrăgaci
FuncţieAplicații cu volum mediu, se topește până la 5.5 lb / oră.
Capacitate lipici7 / 16 "
Temperatura de operare.400 grade F
producție5.5 lb./h.
Mărimea7 / 16 "
Tipul comutatoruluiON / OFF
Lungimea sculei9"
Greutatea sculei1.3 lb.
TipTopitură fierbinte
Voltaj110
Watts180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.18
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8516790000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Suport din sârmă metalică pentru stabilitate sporită, întrerupător de pornire/oprire, declanșare lungă ergonomică, gaură de montare integrată a echilibrului de pistol, duză interschimbabilă care poate fi utilizată

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTemperatura de operare.producțieMărimeaLungimea sculeiGreutatea sculeiWattsPreț
SUREBONDER PRO2-220 Pistol de lipici topire la cald 8 lb./h. 220w | AF7GJN 20YV44 PRO2-220Aplicații cu volum mai mare, se topește până la 8 lb./hr.220 de grade până la 400 de grade F8 lb./h.7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.220€377.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER PRO8000A Pistol de lipici topire la cald 5.5 lb./h. 180w