SUREBONDER Q725LM-25P Lipici topit la cald, transparent, 5/8x10 inch PK265 | AG9NEM 20YV57

SUREBONDER Q725LM-25P Lipici topit la cald transparent 5/8x10 inchi PK265

În stoc
Articol: AG9NEM Model: Q725LM-25PCrucea Ref: 20YV57

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
Timp de aplicare60 sec.
Culoriclar
Diametru5 / 8 "
Cura completa24 ore
Lungime10 "
Forța de forfecareNespecificat
substraturileCele mai multe materiale plastice, metale, lemn, covoare, tapițerie și multe altele, temperatură scăzută: spumă, hârtie și alte materiale delicate
Temp. Gamă-20 grade până la 140 grade F
Forța de tracțiuneNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4365
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)26.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistența la exfoliere: Nu este specificat
    • Caracteristici: uz general, temperatură reglabilă, poate fi utilizat în aplicații la temperaturi scăzute

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriDiametruLungimeTemp. GamăPreț
SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.clar7 / 16 "4"-20 grade până la 140 grade F€2.54
SUREBONDER 711R15-5P Lipici topit la cald Maro 7/16 x 15 inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€56.01
SUREBONDER 711R15-25P Lipici topit la cald, bronz 7/16 x 15 inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€258.55
SUREBONDER 725R10-1P Lipici topit la cald transparent 7/16 x 10 inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€11.34
SUREBONDER 725R10-5P Lipici topit la cald, transparent, 7/16 x 10 inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€52.68
SUREBONDER 725R10-25P Lipici termofuzibil 7/16 x 10 inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€233.42
SUREBONDER Q601-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 150 grade F€80.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER Q725LM-25P Lipici topit la cald transparent 5/8x10 inchi PK265
€382.76 /unitate