Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SYMMONS S-250-2-LWG Robinet pentru toaletă Symmetrix alamă crom | AF8CXR 24VL32

SYMMONS S-250-2-LWG Robinet pentru toaletă Symmetrix alamă crom

În stoc
Articol: AF8CXR Model: S-250-2-LWGCrucea Ref: 24VL32
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
€426.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
finalizareaChrome
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip mânerLama încheieturii mâinii
Numărul de găuri2
Comercial RezidențialComercial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelTip mânerNumărul de găuriGama senzorilorPreț
SYMMONS S-20-2-IPS-1.5 Robinet pentru toaletă Symmetrix alamă crom | AB7ZKK 24VL34 S-20-2-IPS-1.5---€320.61
SYMMONS S-254-LWG-1.5 Robinet pentru toaletă Symmetrix Br 2-17/27 inch | AF8CXL 24VL25 S-254-LWG-1.5Acțiunea încheieturii mâinii2-€656.18
SYMMONS S-20-IPS-1.5 Robinet de toaletă Symmetrix Br 6-13/16 inch | AF8CXN 24VL27 S-20-IPS-1.5Manetă unică2Stop limită de temperatură€293.24
SYMMONS S-71 Robinet de dozare cu un singur post Br 5-13/64 inch | AF8CXP 24VL28 S-71Apasa butonul1Stop limită de timp€306.25
Robinet SYMMONS S-6080 Ultra Sense, alamă, crom, 3-1/2 inch | AF8CXQ 24VL30 S-6080Senzor de baterie Ultra Sense1-€1,452.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYMMONS S-250-2-LWG Robinet pentru toaletă Symmetrix alamă crom
€426.34 /unitate