Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SYNFLEX 1219-66203 Tuburi 3/8 inch diametru exterior 250 picioare negru | AC2QJM 2LZP7

SYNFLEX 1219-66203 Tub 3/8 inch diametru exterior 250 picioare negru

În stoc
Articol: AC2QJM Model: 1219-66203Crucea Ref: 2LZP7

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€385.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime250ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Min. Raza de indoire1-1/2 "
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipInhibitor de flacără
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
SYNFLEX 1219-13004 Tuburi 5/32 inch Diametru exterior 500 picioare Lungime Negru | AC2QJD 2LZN8 1219-130043 / 32 "500ft100 psi1 / 2 "5 / 32 "0.03 "€281.49
SYNFLEX 1219-86203 Tuburi 1/2 inch diametru exterior 250 picioare negru | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft70 psi1-7/8 "1 / 2 "0.062 "€579.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYNFLEX 1219-66203 Tub 3/8 inch diametru exterior 250 picioare negru
€385.30 /unitate