Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-0969 Disrupator cu vid 1/2 inch alamă | AA2BDZ 10C465

T&S B-0969 Spărgător cu vid 1/2 inch alamă

În stoc
Element: AA2BDZ Model: B-0969Crucea Ref: 10C465
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
€103.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Conexiune1 / 2 "
finalizareaAlamă
MaterialAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7419910010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolPreț
T&S B-0968 Disrupator cu vid 3/8 inch alamă | AA2BDX 10C463 B-09683 / 8 "Spărgător de vid€148.65
T&S 001301-45 Disruptor de vid atmosferic, 3/4 inch NPT | AP6TXM 001301-45-Spărgător de vid€463.48
T&S 002849-40 Unitate de spargere a vidului | AP6YEE 002849-40-Spărgător de vid€459.92
T&S B-0455 Ansamblu întrerupător de vid înalt, 1/2 inch NPT, cu flanșe de alunecare în unghi | AV3NUU B-0455-Ansamblu întrerupător de vid€748.32
T&S B-0455-04 Ansamblu întrerupător de vid înalt, 1/2 inch NPT, cu flanșe de alunecare în unghi | AV3NUV B-0455 04--Ansamblu întrerupător de vid€839.04
T&S B-0455-M Ansamblu întrerupător de vid ridicat, 1/2" NPT, pachet de 6 | AV3NUW B-0455-M-Ansamblu întrerupător de vid€4,407.36
T&S B-0456 Ansamblu întrerupător de vid ridicat, 1/2 inch NPT, cu flanșe de alunecare reglabile | AV3NUX B-0456-Ansamblu întrerupător de vid€748.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-0969 Spărgător cu vid 1/2 inch alamă
€103.36 /unitate