Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO 006-ST4-1 Pompa de circulatie apa calda din otel inoxidabil 1/40 Hp | AC9KDV 3GZW3

TACO 006-ST4-1 Pompa Circulator Apa Calda Otel Inoxidabil 1/40 Hp

În stoc
Articol: AC9KDV Model: 006-ST4-1Crucea Ref: 3GZW3
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
€550.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi0.52
Cea mai bună eficiență GPM @ Head6 gpm @ 6 ft
ConformitatePlumb scăzut, NSF-372
Stilul conexiuniiNPT
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față4"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/40
Material rotorNoryl (R)
Dimensiune intrare / ieșire3 / 4 "
Lungime5.125 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap11 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.220 grade F
Etanșare mecanicăNu
Min. GPM @ Cap2 gpm @ 9 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăIn linie
Tip pompăÎn linie, rotor umed
RPM3250
Materialul arboreluiCeramică
Inchide-o9.5 ft.
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115
Lăţime3 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune intrare / ieșireamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadLungimeMax. GPM @ CapMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Etanșare mecanicăPreț
Pompa de circulatie apa calda TACO 005-F4Y 1/35 CP 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ft5.625 "19 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€299.12
Pompa de circulatie apa calda TACO 005-SF4Y 1/35 CP 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ft5.625 "19 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€514.43
TACO 006-BC8Y Pompa de circulatie apa calda 1/40 CP 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 ft5.125 "12 gpm @ 1 ft125 psi220 grade FNu€495.07
Pompa de circulatie TACO 006-ST8Y bucla deschisa 1/40 CP | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 ft5.625 "12 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€490.88
TACO 0010-MSF2-IFC Circulator cu 3 viteze | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 ft6.5 "28 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€825.47
Pompă de circulație TACO VR20-1 închisă .035 până la 1.088 CP | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 ft-230 gpm @ 0 ft175 psi230 grade FNu€6,970.18
TACO 007-SF5-IFC Pompa de circulatie apa calda 1/25hp Otel inoxidabil Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 ft6.125 "16 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€931.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO 006-ST4-1 Pompa Circulator Apa Calda Otel Inoxidabil 1/40 Hp
€550.63 /unitate