Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO 185-086C Flanșă Fontă 2 Npt - Pachet De 2 | AC2HMU 2KGW8

TACO 185-086C Flanșă Fontă 2 Npt - Pachet De 2

În stoc
Articol: AC2HMU Model: 185-086CCrucea Ref: 2KGW8
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
€402.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Se potrivește cu pompa2KGV4, 2KGV5
GarniturăNu este inclus
MaterialFontă
Max. Temperatura de funcționare.230
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307110030
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
TACO 110-251F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 3/4 inch - Pachet De 2 | AC2HMM 2KGW2 110-251F-13/4 NPT€44.69
TACO 110-252F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 inch - Pachet De 2 | AC2HMN 2KGW3 110-252F-11 NPT€41.78
TACO 110-253F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 1/4 inch - Pachet De 2 | AC2HMP 2KGW4 110-253F-11-1 / 4 NPT€43.09
TACO 110-254F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 1/2 inch - Pachet De 2 | AC2HMQ 2KGW5 110-254F-11-1 / 2 NPT€44.42
TACO 194-1540F-1 Flanșă Fontă 1 1/4 Npt - Pachet De 2 | AC2HMR 2KGW6 194-1540F-11-1 / 4 NPT€82.58
TACO 194-1542F-1 Flanșă Fontă 1 1/2 Npt - Pachet De 2 | AC2HMT 2KGW7 194-1542F-11-1 / 2 NPT€100.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO 185-086C Flanșă Fontă 2 Npt - Pachet De 2
€402.89 /unitate