Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO 110-253F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 1/4 inch - Pachet De 2 | AC2HMP 2KGW4

TACO 110-253F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 1/4 inch - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2HMP Model: 110-253F-1Crucea Ref: 2KGW4
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
€38.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Se potrivește cu pompa2KGU9, 2KJG8, 2KGV3, 5P427, 4P795, 4PC90, 4JB22, 4PC92, 4PC77, 4JB26, 4PC78, 4PC94, 4JB24, 2KGX7, 4PC82, 4PC84
GarniturăNu este inclus
MaterialFontă
Max. Temperatura de funcționare.230
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1 / 4 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.93
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307110030
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
TACO 110-251F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 3/4 inch - Pachet De 2 | AC2HMM 2KGW2 110-251F-13/4 NPT€40.14
TACO 110-252F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 inch - Pachet De 2 | AC2HMN 2KGW3 110-252F-11 NPT€37.51
TACO 110-254F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 1/2 inch - Pachet De 2 | AC2HMQ 2KGW5 110-254F-11-1 / 2 NPT€38.68
TACO 194-1540F-1 Flanșă Fontă 1 1/4 Npt - Pachet De 2 | AC2HMR 2KGW6 194-1540F-11-1 / 4 NPT€69.83
TACO 194-1542F-1 Flanșă Fontă 1 1/2 Npt - Pachet De 2 | AC2HMT 2KGW7 194-1542F-11-1 / 2 NPT€87.45
TACO 185-086C Flanșă Fontă 2 Npt - Pachet De 2 | AC2HMU 2KGW8 185-086C2 NPT€361.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO 110-253F-1 Flanșă Fontă cu flanșă de 1 1/4 inch - Pachet de 2
€38.68 /unitate