DAYTON Colectoare de praf


Colectorii de praf Dayton sunt utilizați pentru a îmbunătăți calitatea aerului din spațiile în care se generează un volum mare de praf. Acești colectori de praf în două etape sunt utilizați în prelucrarea lemnului, fabricarea metalelor și aplicațiile de prelucrare a alimentelor pentru a îmbunătăți calitatea aerului, a proteja lucrătorii și a menține mediul de lucru curat și sigur....călcături.Citeste mai mult

Filtru
Lungime cablu: 8ft , Tip cablu: SJTW 5-15 3 mufe , Hz: 60 , Interval de viteză de operare: 6900 fpm , Adâncime totală: 29 " , Inălțime totală: 72 " , Lățimea totală: 15 "
StilModelFazăAmplificatoare ACdBATipVoltajCapacitatea tamburuluiDrum dia.Furtun Dia.Preț (ex. TVA)
A
400H55
--------€1,181.80
RFQ
B
400H53
--------€552.95
RFQ
C
467L27
--------€2,171.79
RFQ
D
1RWB3
11165Mobil cu o singură etapă115/230--4"€733.87
E
3AA24
12283Centrală în două etape230-22 - 24 "7"€3,308.87
F
3AA31
17.579Portabil în două etape115/230-18 - 19.5 "4"€624.23
G
3AA17
116/882 dBAPortabil în două etapeAC 115 / 230V-22 - 24 "5"€1,319.16
H
3AA28
11686Mobil cu o singură etapă115/23030 gal.-4"€890.97
I
3AA30
17.579Mobil cu o singură etapă115/23040 gal.-4"€473.71
G
3AA21
35.283Portabil în două etape, trifazat230 / 460V-22 - 24 "6"€1,223.76
J
3AA29
32186Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€5,205.86
E
3AA25
314.583Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€2,959.22
G
3AA18
34.2/2.182Portabil în două etape230/460-22 - 24 "5"€858.60
J
3AA26
31885Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€4,126.97

Colectoare de praf

Colectorii de praf Dayton sunt proiectati pentru a imbunatati calitatea aerului din spatiile in care este generat un volum mare de praf. Acestea sunt alimentate de un motor de vid AC monofazat sau trifazat capabil să producă un flux de aer și o putere de până la 1 CFM și, respectiv, 3 CP. Colectorii de praf în două trepte pot separa particulele grele și ușoare. Sunt echipate cu un sac colector de praf de 3200 microni la capătul evacuarii pentru a capta praful. Acești colectori au mânere de transport și un cablu de alimentare lung de 10 ft pentru portabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de colectoare de praf, disponibile în diametre de furtun de 5, 8, 4 și 5 inch.

Mecanism de lucru

  • Dayton 3AA33 Tambur pliabil: Acest tambur pliabil este utilizat cu majoritatea acestor colectoare de praf pentru o funcționare îmbunătățită de colectare a prafului.

DESCRIERE

  • Acești colectoare de praf sunt alimentate de un motor de vid AC monofazat sau trifazat capabil să producă un flux de aer și o putere de până la 1 CFM și, respectiv, 3 CP.
  • Acești colectori de praf în două trepte pot separa cu ușurință particulele grele și ușoare.
  • Acestea au un sac colector de praf de 5 microni la capătul evacuarii pentru a capta praful.
  • Acești colectori au mânere de transport și un cablu de alimentare lung de 8 ft pentru portabilitate.

Accesorii compatibile

  • Dayton 3AA33 Tambur pliabil: Aceste butoaie pliabile sunt utilizate cu majoritatea acestor colectoare de praf pentru o funcționare îmbunătățită de colectare a prafului.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea tamburului acestor colectoare de praf Dayton?

Aceste colectoare de praf Dayton oferă o capacitate a tamburului de 30 de galoane.

Care este lungimea cablului acestor colectoare de praf Dayton?

Aceste colectoare de praf Dayton sunt prevăzute cu o lungime a cablului de 8 ft.

Care este frecvența de funcționare a acestor colectoare de praf Dayton?

Aceste colectoare de praf Dayton funcționează la o frecvență de 60 Hz.

Cum curăț și întrețin colectoarele de praf Dayton?

  • Deconectați alimentarea și purtați echipament de siguranță.
  • Coșul de praf sau sac curat.
  • Atingeți sau suflați praful, înlocuiți dacă este de unică folosință.
  • Verificați dacă există daune.
  • Inspectați și lubrifiați.
  • Reasamblați și testați.
  • Păstrați un program.
  • Urmați instrucțiunile producătorului.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un colector de praf?

  • Determinați tipul de praf pe care îl veți colecta.
  • Calculați debitul și capacitatea de aer necesare.
  • Alegeți filtre în funcție de nevoile de calitate a aerului.
  • Asigurați spațiu și ventilație adecvate.
  • Luați în considerare nivelurile de zgomot din spațiul dvs. de lucru.
  • Evaluați ușurința întreținerii.
  • Buget pentru achiziție și costuri operaționale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?