Colector central de praf DAYTON 3AA24 | AC8GTQ

DAYTON 3AA24 Colector central de praf

În stoc
Articol: AC8GTQ Model: 3AA24

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,308.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC22
dBA83
Drum dia.22 - 24 "
Drum dia.22 la 24
Furtun Dia.7"
HP5
Hz60
Max. curgereCfm 2600
Gama de viteză de funcționare (FPM)9450
Fază1
Gama de presiune statică (In.)1.42 la 12
TipCentrală în două etape
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)118.87
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sac de filtrare (5 microni)

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACdBATipVoltajCapacitatea tamburuluiDrum dia.Furtun Dia.Preț
DAYTON 1RWB3 Colector mobil de praf 1 CP 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Mobil cu o singură etapă115/230--4"€733.88
Colector de praf DAYTON 3AA17, portabil în două trepte, 1100 CFM max., 1 1/2 CP CP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAPortabil în două etapeAC 115 / 230V-22 - 24 "5"€1,319.17
Colector de praf DAYTON 3AA18 | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Portabil în două etape230/460-22 - 24 "5"€858.60
Colector de praf DAYTON 3AA21 | AC8GTM 3AA2135.283Portabil în două etape, trifazat230 / 460V-22 - 24 "6"€1,223.76
Colector central de praf DAYTON 3AA25 | AC8GTR 3AA25314.583Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€2,959.21
Colector de praf DAYTON 3AA26, centrală în două trepte, 2900 Cfm max. Debit, 7 1/2 CP, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€4,126.97
Colector de praf DAYTON 3AA28 1 etapă | AC8GTU 3AA2811686Mobil cu o singură etapă115/23030 gal.-4"€890.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AA24 Colector central de praf
€3,308.88 /unitate