DAYTON 1RWB3 Colector mobil de praf 1 CP 115/230 V | AB3FJA

DAYTON 1RWB3 Colector mobil de praf 1 CP 115/230 V

În stoc
Element: AB3FJA Model: 1RWB3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€733.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC11
Lungime cablu8ft
Tipul cabluluiSJTW 5-15 3 mufe
dBA65
Furtun Dia.4"
HP1
Hz60
Rotor Dia.10.5 In.
Max. curgereCFM 660
Max. Lungimea furtunului6 ft.
Gama de viteză de funcționare (FPM)6790 - 7970 +/- 10%
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală15 "
Fază1
Gama de presiune statică (In.)4 la 8.5
TipMobil cu o singură etapă
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capacitate cip (microni) (30)
    • Sac de filtrare (30 microni)
    • Min. Debit de aer (173.5 CFM)

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACdBATipVoltajCapacitatea tamburuluiDrum dia.Furtun Dia.Preț
Colector de praf DAYTON 3AA17, portabil în două trepte, 1100 CFM max., 1 1/2 CP CP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAPortabil în două etapeAC 115 / 230V-22 - 24 "5"€1,319.17
Colector de praf DAYTON 3AA18 | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Portabil în două etape230/460-22 - 24 "5"€858.60
Colector de praf DAYTON 3AA21 | AC8GTM 3AA2135.283Portabil în două etape, trifazat230 / 460V-22 - 24 "6"€1,223.76
Colector central de praf DAYTON 3AA24 | AC8GTQ 3AA2412283Centrală în două etape230-22 - 24 "7"€3,308.88
Colector central de praf DAYTON 3AA25 | AC8GTR 3AA25314.583Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€2,959.21
Colector de praf DAYTON 3AA26, centrală în două trepte, 2900 Cfm max. Debit, 7 1/2 CP, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€4,126.97
Colector de praf DAYTON 3AA28 1 etapă | AC8GTU 3AA2811686Mobil cu o singură etapă115/23030 gal.-4"€890.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1RWB3 Colector mobil de praf 1 CP 115/230 V
€733.88 /unitate