Colector de praf DAYTON 3AA21 | AC8GTM

DAYTON 3AA21 Colector de praf

În stoc
Element: AC8GTM Model: 3AA21

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC5.2
dBA83
Drum dia.22 - 24 "
Drum dia.22 la 24
Furtun Dia.6"
HP2
Hz60
Max. curgereCFM 1310
Gama de viteză de funcționare (FPM)6900
Fază3
Gama de presiune statică (In.)1.64 la 9
TipPortabil în două etape, trifazat
Voltaj230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.6655
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)78.99
Lățimea navei (cm)65.79
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sac de filtrare (5 microni)

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACdBATipVoltajCapacitatea tamburuluiDrum dia.Furtun Dia.Preț
DAYTON 1RWB3 Colector mobil de praf 1 CP 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Mobil cu o singură etapă115/230--4"€733.88
Colector de praf DAYTON 3AA17, portabil în două trepte, 1100 CFM max., 1 1/2 CP CP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAPortabil în două etapeAC 115 / 230V-22 - 24 "5"€1,319.17
Colector de praf DAYTON 3AA18 | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Portabil în două etape230/460-22 - 24 "5"€858.60
Colector central de praf DAYTON 3AA24 | AC8GTQ 3AA2412283Centrală în două etape230-22 - 24 "7"€3,308.88
Colector central de praf DAYTON 3AA25 | AC8GTR 3AA25314.583Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€2,959.21
Colector de praf DAYTON 3AA26, centrală în două trepte, 2900 Cfm max. Debit, 7 1/2 CP, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Centrală în două etape230/460-22 - 24 "7"€4,126.97
Colector de praf DAYTON 3AA28 1 etapă | AC8GTU 3AA2811686Mobil cu o singură etapă115/23030 gal.-4"€890.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AA21 Colector de praf
€1,223.76 /unitate