Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Buton pentru șuruburi mecanice, 8-32 X 3/8 lungime, 50 buc | AE9RLK 6LU11

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Buton cu șurub mecanic, 8-32 X 3/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AE9RLK Model: 21140Crucea Ref: 6LU11
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
€31.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 32 "
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.298-0.312 "
Inaltimea capului0.077 - 0.087 "
Tip capButon
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Buton cu șurub mecanic, 8-32 X 3/8 lungime, 50 buc.
€31.91 /ambalaj