Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Buton pentru șuruburi mecanice, 10-32 X 3/4 lungime, 25 buc | AE9PTR 6LE81

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Buton cu șurub mecanic, 10-32 X 3/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9PTR Model: 22180Crucea Ref: 6LE81
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
€25.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 32 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.347-0.361 "
Inaltimea capului0.091 - 0.101 "
Tip capButon
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Buton cu șurub mecanic, 10-32 X 3/4 lungime, 25 buc.
€25.29 /ambalaj