Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPCON 3203407V2 Șurub pentru beton/zidărie, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/4 inch, oțel carbon 1035, 100 buc | CG8YZA 61DK09

TAPCON 3203407V2 Șurub pentru beton/zidărie, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/4 inch, oțel carbon 1035, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8YZA Model: 3203407V2Crucea Ref: 61DK09
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
€495.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei6"
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului3 / 16 în
Distanța marginii1 1/4 in
Finisaj de fixareBlue Climaseal
finalizareaBlue Climaseal
Calitate1035 Oțel carbon
Stilul șefuluiSteaua plată
MaterialOţel
Min. Încorporare1"
Tip șurubȘurub de ancorare din beton
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)1,440 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)950 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelAncoră Dia.Lungimea ancoreiCalitateArticolMaterialMin. ÎncorporareForfecare finală (Lb.)Tensiunea finală (lbs.)Preț
TAPCON 3169407V2 Șurub de ancorare pentru beton cu stea plată, 3/16 inch dia., oțel, Climaseal albastru | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSȘurub de ancorare din betonOţel1"860800 lbs.€42.74
RFQ
TAPCON 3171407V2 Șurub de ancorare pentru beton cu stea plată, 3/16 inch dia., oțel, Climaseal albastru | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 Oțel carbonȘurub de ancorare din beton1023 CS1"860800 lbs.€47.08
RFQ
TAPCON 3173407V2 Șurub de ancorare pentru beton cu stea plată, 3/16 inch dia., 2 1/4 inch lungime, oțel | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 Oțel carbonȘurub de ancorare pentru beton/zidărie1024 Oțel carbon1"860800 lbs.€51.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCON 3203407V2 Șurub pentru beton/zidărie, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/4 inch, oțel carbon 1035, 100 buc.
€495.13 /ambalaj