Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 1020T15/16 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.9375 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Torque | BB6TRX

TB WOODS Butuc grilă 1020T15/16, oțel, dimensiune 1020, 0.9375 inchi diametru, 460 lbs.-in. Cuplu

În stoc
Articol: BB6TRX Model: 1020T15 / 16
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
€111.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Bore Dia.15 / 16 "
Bore FitClearancemm
Dimensiunea canalului15 / 16 "
Lungimea totală a cuplajului3.86 "
Dimensiunea cuplajului1020
Greutatea cuplajului4 lbs.
Cuplaj WR4.8 lbs.-mp. ft.
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM0.73 CP
ButucButuc conic standard pentru rețea
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.87 "
MaterialOţel
Max. Plictisit1 1 / 8 "
Min. Plictisit1 / 2 "
În afara Dia.1.56 "
Tip produsGrid Hub
Momentul nominal460 lbs.-in.
Greutate0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36

Variante de produs

ProdusModelCuplaj WRBore Dia.Bore FitDecalajDimensiunea cheiiLungime prin BoreMax. PlictisitMin. PlictisitPreț
Butuc grilă TB WOODS 1060TRB, oțel, dimensiune 1060, gaură solidă, 6054 lbs.-in. Cuplu | AM3LYR 1060 TRB41 lbs.-mp. ft.Solid-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
RFQ
Butuc grilă TB WOODS 1090TRB, oțel, dimensiune 1090, alezaj solid, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LZB 1090 TRB269 lbs.-mp. ft.Solid-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
RFQ
Butuc grilă TB WOODS 1020T58, oțel, dimensiune 1020, 0.625 inchi diametru, 460 lbs.-in. Cuplu | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-mp. ft.5 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
Butuc grilă TB WOODS 1020T34, oțel, dimensiune 1020, 0.75 inchi diametru, 460 lbs.-in. Cuplu | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-mp. ft.3 / 4 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
Butuc grilă TB WOODS 1020T78, oțel, dimensiune 1020, 0.875 inchi diametru, 460 lbs.-in. Cuplu | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-mp. ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
Butuc grilă TB WOODS 1020T118, oțel, dimensiune 1020, 1.125 inchi diametru, 460 lbs.-in. Cuplu | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-mp. ft.1-1/8 "Clearancemm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
Butuc grilă TB WOODS 1030T78, oțel, dimensiune 1030, 0.875 inchi diametru, 1319 lbs.-in. Cuplu | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-mp. ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Butuc grilă 1020T15/16, oțel, dimensiune 1020, 0.9375 inchi diametru, 460 lbs.-in. Cuplu
€111.85 /unitate