TB WOODS 1805C Clasic curea curea trapezoidala, fonta, curea de tip C, 18 inchi diametru de referinta. | AE7HNH 5YKD2

TB WOODS 1805C Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip C, diametru de referință de 18 inchi.

În stoc
Articol: AE7HNH Model: 1805CCrucea Ref: 5YKD2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,282.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
SoldStandard, 1 avion
Tip de cureaC
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăE
Bucșă obligatorieE
C sau CX Diagrama pasului centurii.18 "
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință18 "
Dimensiunea E1.47 "
Dimensiunea L2.63 "
Dimensiunea M1.28 "
Lațimea feței5.38 "
Se potrivește cu axul Dia.7/8" to 3-1/2"
Locația centrului2.38 "
Numărul industriei1805C
Inerția WR32.8 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.16.06 "
MaterialFontă
RPM max1360 RPM
Numărul de caneluri5
În afara Dia.18.4 "
Lungime totală5 3 / 8 "
Pitch Dia.18.4 "
Tip produsClasic
Șurub de setare inclusNu
Greutate84 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea E4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Dimensiunea MLațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiPreț
TB WOODS 1104B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 11 inch. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 13.6 inchi. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 18.4 inchi. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 25 inch. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 424B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 4.2 inchi. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€223.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1805C Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip C, diametru de referință de 18 inchi.
€1,282.55 /unitate