TB WOODS 48XH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 4 inch Belt Width | AK6DFK

TB WOODS Pinion curea de distribuție 48XH400, fontă, diametru butuc de 8 inchi, lățime curelei de 4 inchi

Articol: AK6DFK Model: 48XH400
€1,834.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei4"
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăJ
Dimensiunea E1 / 2 "
Dimensiunea L4 1 / 2 "
Dimensiunea M0.69 "
Lațimea feței4.69 "
Hub Dia.8"
Lungimea butucului3.19 "
Locația centrului1 1 / 4 "
Inerția WR11.4 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.11.59 "
MaterialFontă
RPM max1890 RPM
Numărul de dinți48
În afara Dia.13.26 "
Smoală7 / 8 "
Pitch Dia.13.369 "
RPM mare1890 rpm
Greutate65 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 80XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.5 inchi, pas de 0.375 inci | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56€15.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Pinion curea de distribuție 48XH400, fontă, diametru butuc de 8 inchi, lățime curelei de 4 inchi
€1,834.67 /unitate