TB WOODS 5V1503 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 15 inchi, diametru de pas de 15 inchi. | AC8FBK 39P332

TB WOODS 5V1503 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 15 inchi, diametru de pas de 15 inchi.

În stoc
Articol: AC8FBK Model: 5V1503Crucea Ref: 39P332

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€774.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Diagrama pasului curelei 5V.15 "
SoldStandard, 1 avion
Tip de curea5V
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăE
Bucșă obligatorieE
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință15 "
Dimensiunea E0.16 "
Dimensiunea L2.63 "
Dimensiunea M0.09 "
Lațimea feței2.38 "
Se potrivește cu axul Dia.7/8" to 3-1/2"
Locația centrului1 1 / 4 "
Numărul industriei5V1503
Inerția WR8.06 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.13.13 "
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
RPM max1670 RPM
Numărul de caneluri3
În afara Dia.15 "
Lungime totală2 5 / 8 "
Pitch Dia.15 "
Tip produsÎngust
Șurub de setare inclusNu
Greutate32 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.17
Înălțimea navei (cm)6.83
Lungimea navei (cm)39.05
Lățimea navei (cm)39.05
Codul HS8483509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLațimea fețeiTip de cureaTip alezajSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiInerția WRPreț
TB WOODS 5V1252 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 12.5 inchi. | AA2PWH 10Y273 5V1252Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-mp. ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 16 inchi, diametru de pas de 16 inchi. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-mp. ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWK 10Y275 5V1872Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-mp. ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWL 10Y276 5V1874Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-mp. ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWM 10Y277 5V442Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-mp. ft.€196.94
TB WOODS 5V443 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWN 10Y278 5V443Centura trapezoidală2.38 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-mp. ft.€233.20
TB WOODS 5V444 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWP 10Y279 5V444Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-mp. ft.€260.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 5V1503 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 15 inchi, diametru de pas de 15 inchi.
€774.53 /unitate