MOTOR BALDOR D5510P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 CP, TEFC, 259AT Cadru | AJ6QVW

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D5510P SCR, 150/300V, 1750/2300 rpm, 10 CP, TEFC, cadru 259AT

În stoc
Articol: AJ6QVW Model: D5510P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26,548.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Tip de carcasăTEFC
HP10 CP
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiBrushed
Cadru NEMA/IEC259AT
Lungime totală31.69 "
RPM1750 RPM
wattage7460
Greutate450 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • curent de încărcare completă în câmp: 0.86 A

Variante de produs

ProdusModelCurent de armăturăTensiunea armăturiiPeriiHPPoziție de montareproducțieRPMPreț
MOTOR BALDOR D2505P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 CP, Cadru TEFC 1810AT | AJ6QQP D2505P17.6024018044-45F35 HP1750/2300€20,014.19
MOTOR BALDOR D2507P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 CP, TEFC, 2110AT Cadru | AJ6QQR D2507P26.60240150986-21-17.5F17.5 HP1750/2300€23,550.33
BALDOR MOTOR D2510P SCR Motor Drive, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 CP, TEFC, 259AT Cadru | AJ6QQU D2510P34.30240150986-25-110F110 HP1750/2300€26,548.44
MOTOR BALDOR D2515P SCR Motor Drive, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 CP, TEFC, 288AT Cadru | AJ6QQW D2515P51.7024028610-115F115 HP1750/2300€34,241.52
MOTOR BALDOR D2520P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 CP, TEFC, Cadru 328AT | AJ6QQY D2520P68.8024028610-120F120 HP1750/2300€45,097.05
MOTOR BALDOR D2525P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 CP, TEFC, Cadru 328AT | AJ6QRA D2525P84.8024028610-125F125 HP1750/2300€47,775.04
MOTOR BALDOR D5505P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 CP, TEFC, Cadru 1810AT | AJ6QVR D5505P8.3050018044-85F35 HP1750/2300€20,014.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D5510P SCR, 150/300V, 1750/2300 rpm, 10 CP, TEFC, cadru 259AT
€26,548.44 /unitate