TB WOODS FSH75-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 75 Size, 28 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DYD

TB WOODS FSH75-28-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 75, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor SAE

Articol: CE6DYD Model: FSH75-28-SAE
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD27.25 "
Șuruburi adaptorSAE
Diametru adaptor.28.875 "
Diametru exterior adaptor.28.875 "
Dimensiunea adaptorului28
Tip adaptorSAE
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului75
Dimensiunea A20 "
Dimensiunea B20.75 "
Dimensiunea D13.5 "
Dimensiunea F7 1 / 4 "
Dimensiunea G1.53 "
Dimensiunea H13 "
Dimensiunea J1.13 "
Free End Float +/-1 / 8 "
Putere nominală la 100 RPM846 CP
Inerţie47600 lbs.-mp. ft.
Max. Dezalinierea unghiulară0.33 grade / pachet de discuri
Max. Plictisit9"
Max. Cuplu de ieșire799500 lb-in
RPM max1300 RPM
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub12
Momentul maxim al cuplului O / L799500 lbs.-in.
Tip produsFSH
Momentul nominal533000 lbs.-in.
Greutate750 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea DDimensiunea FDimensiunea GDimensiunea HPreț
TB WOODS FSH31-10-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 10, șuruburi adaptor HD | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 10, șuruburi adaptor SAE | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor HD | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS FSH75-28-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 75, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor SAE