TB WOODS L09512NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L095 Size, 0.5 inch Bore Dia., 2.11 inch Outer Dia. | AK4AWD

TB WOODS L09512NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L095, 0.5 inchi diametru, 2.11 inchi diametru exterior.

Element: AK4AWD Model: L09512NK
€31.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajA terminat Bore
Centru1 / 2 "
Gaura centrala0.50 "
Dimensiunea cuplajuluiL095
Tip de elementButuc de cuplare a maxilarului
Materialul butuculuiOțel carbon sinterizat
Tipul maxilaruluiDrept
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1"
MaterialOțel carbon sinterizat
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max9000 RPM
În afara Dia.2.11 "
Lungime totală2 1 / 2 "
Tip produsButuc L-Jaw
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18 UNC - 2B
Set de șuruburi5 / 16-18 UNC - 2B
Lungimea șurubului de setare3 / 8 "
MărimeaL095
Greutate0.7 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMaterialul butuculuiBore Dia.Dimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreMaterialMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS L05038NK Butuc cu falcă în L, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, diametru 0.375 inchi. | AK4ARG L05038NKOțel carbon sinterizat3 / 8 "3 / 8 "Fără cheie0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€6.17
RFQ
Butuc TB WOODS L05012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, 0.5 inchi diametru, 1.08 inchi diametru exterior. | AK4ARL L05012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€5.78
RFQ
Butuc TB WOODS L07012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ARR L07012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.25 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ART L07014NKOțel carbon sinterizat1 / 4 "1 / 4 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0707/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.4375 inchi diametrul alez. | AK4ARX L0707 / 16NKOțel carbon sinterizat7 / 16 "7 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0705/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.3125 inchi diametrul alez. | AK4ATA L0705 / 16NKOțel carbon sinterizat5 / 16 "5 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ATC L07012NKOțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS L09512NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L095, 0.5 inchi diametru, 2.11 inchi diametru exterior.
€31.50 /unitate