Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS L276N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Black, L276 Size, 6.15 inch Outer Dia. | BA9QDN

TB WOODS L276N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L276 Dimensiune, 6.15 inchi Diametru exterior.

În stoc
Articol: BA9QDN Model: L276N

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€114.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpider cuplare maxilar
Gaura centralaSolid
Rezistență chimicăSărac
Dimensiunea cuplajuluiL276
Durometru element80A
Tip de elementInsert cuplaj maxilar
Putere nominală la 100 RPM7.5 CP
Tipul maxilaruluiDrept
MaterialBuna-N, negru
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max4200 RPM
Rezistența la uleiBun
Temperatura de operare.-40 până la 212 grade. F
În afara Dia.6.15 "
Momentul nominal4716 lbs.-mp. ft.
MărimeaL276
Rămâne flexibil laExcelent
Temp. Evaluare-40 până la 212 grade F
Grosime1.44 "
Cuplul1028 Nm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Variante de produs

ProdusModelMaterialRezistență chimicăCuloriMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitRPM maxMax. CuplulRezistența la uleiPreț
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L150 Dimensiune, 3.725 inch Diametrul exterior. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, negruSăracNegru1 grade-5000 RPM1240 In.Lbs.Bun€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L150, 3.725 inci diametru exterior. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM3708 In.Lbs.Excelent€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L110, 3.3 inchi diametru exterior. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM2268 In.Lbs.Excelent€175.80
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-7000 RPM792/1134 in.-lbs.Excelent€128.15
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L070, 1.36 inchi diametru exterior. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-14000 RPM114 In.Lbs.Excelent€27.00
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L075, 1.735 inch Diametru exterior. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-11000 RPM227 In.Lbs.Excelent€44.76
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L090, 2.1 inchi diametru exterior. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade1.000/1.1259000 RPM401/561 in.-lbs.Excelent€69.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS L276N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L276 Dimensiune, 6.15 inchi Diametru exterior.
€114.36 /unitate