Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă TB WOODS SK218 QD, fontă ductilă, dimensiune SK, diametru 2.125 inchi, canal standard | AE7JBZ 5YLN0

TB WOODS Bucșă SK218 QD, fontă ductilă, dimensiune SK, diametru 2.125 inchi, canal standard

În stoc
Articol: AE7JBZ Model: SK218Crucea Ref: 5YLN0
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
€84.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.3.313 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18 "x 2"
Seria Bore BushingSK
Bore Dia.2-1/8 "
Dimensiunea canalului2 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiSK
Dimensiunea A1 / 2 "
Dimensiunea B2.813 "
Dimensiunea D3 7 / 8 "
Dimensiunea E1.38 "
Dimensiunea F1 1 / 4 "
Dimensiunea L1.88 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Calea cheiiStandard
Lungime1.875 "
MaterialFier ductil
Tip montareConvențional sau invers
Grad SAE5
MărimeaSK
țuguia3/4" pe ft. Pe diametru
Cuplul7000 lbs.-in.
Gama de cuplu7000 lb-in
Greutate2 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8483909500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă SK218 QD, fontă ductilă, dimensiune SK, diametru 2.125 inchi, canal standard
€84.11 /unitate