TB WOODS TFI0750 Cuplaj TFI Form Flex, dimensiune 750, 66383 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | CE6EFK

TB WOODS TFI0750 Cuplaj TFI Form Flex, dimensiune 750, 66383 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm

Element: CE6EFK Model: TFI0750
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Dimensiunea cuplajului750
Dimensiunea B16.14 "
Dimensiunea C4.72 "
Dimensiunea H6.46 "
Putere nominală la 100 RPM105 CP
Max. Plictisit132 ", 4.63"
RPM max7500 RPM
Tip produsTFI
Momentul nominal66383 lbs.-in.

Variante de produs

ProdusModelMax. Alezajul O/SDezalinierea unghiularăDimensiunea cuplajuluiRPM maxDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea HMax. Dezalinierea unghiularăPreț
TB WOODS TFI0027 Cuplaj TFI Form Flex, dimensiune 27, 2390 lbs.-in. Cuplu, 20000 rpm | CE6EFE TFI00272 1 / 4 "0.5 grade2720000 RPM5.91 "1.57 "2.143 "0.5 grade / pachet de discuri-
RFQ
TB WOODS TFI0038 Cuplaj TFI Form Flex, dimensiune 38, 3363 lbs.-in. Cuplu, 16500 rpm | CE6EFF TFI00383"0.5 grade3816500 RPM6.3 "1.77 "2.891 "--
RFQ
TB WOODS TFI0140 Cuplaj Flex Form TFI, dimensiune 140, 12391 lbs.-in. Cuplu, 12000 rpm | CE6EFG TFI0140-0.5 grade14012000 RPM9.84 "2.95 "3.757 "--
RFQ
TB WOODS TFI0260 Cuplaj Flex Form TFI, dimensiune 260, 23013 lbs.-in. Cuplu, 10000 rpm | CE6EFH TFI0260-0.5 grade26010000 RPM11.42 "3.35 "4.662 "0.5 grade / pachet de discuri-
RFQ
TB WOODS TFI0400 Cuplaj Flex Form TFI, dimensiune 400, 35404 lbs.-in. Cuplu, 8500 rpm | CE6EFJ TFI0400-0.5 grade4008500 RPM13.78 "4.13 "5.568 "--
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS TFI12000 TFI Form, dimensiune 12000, 1062120 lbs.-in. Cuplu, 3000 rpm | CE6EFL TFI12000-0.33 grade120003000 RPM36.38 "11.5 "16.02 "0.33 grade / pachet de discuri-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS TFI1310 TFI Form, dimensiune 1310, 115948 lbs.-in. Cuplu, 6500 rpm | CE6EFM TFI1310-0.5 grade13106500 RPM19.29 "5.71 "7.76 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS TFI0750 Cuplaj TFI Form Flex, dimensiune 750, 66383 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm