TB WOODS W4414M120 QT Power Chain Belt Sprocket, Ductile Iron, 120mm Belt Width, 7.72 inch Pitch Dia. | AK6XEZ

TB WOODS W4414M120 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă ductilă, lățime centură de 120 mm, diametru pas de 7.72 inchi.

Articol: AK6XEZ Model: W4414M120
€1,579.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion pentru lanț de transmisie
Lățimea curelei120mm
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăFL
Dimensiunea E1.73 "
Dimensiunea L2.38 "
Dimensiunea M3 1 / 2 "
Lațimea feței5.24 "
Lungimea butucului2 3 / 4 "
Inerția WR1.99 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.6.13 "
MaterialFier ductil
RPM max5020 RPM
Numărul de dinți44
În afara Dia.7.61 "
Smoală210-002.01
Pitch Dia.7.72 "
Tip produsLanț electric QT
RPM mare5,020 rpm
Greutate31 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS W228M12 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFinalizat cu No Keyway--Fontă11620 RPM22€185.40
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 22 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFinalizat cu No Keyway--Fontă11620 RPM22€220.63
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 60 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFinalizat cu No Keyway0.01 lbs.-mp. ft.-Fontă11620 RPM22€277.80
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAW W248M12-12mmBucșă de deconectare rapidă-1.34 "Fier ductil16230 RPM24€167.10
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 22 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAX W248M22-22mmBucșă de deconectare rapidă-1.34 "Fier ductil16230 RPM24€237.10
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 60 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFinalizat cu No Keyway0.01 lbs.-mp. ft.-Fontă10630 RPM24€307.51
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.607 inci. | AK6XAZ W268M12-12mmBucșă de deconectare rapidă-1.88 "Fier ductil14960 RPM26€168.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS W4414M120 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă ductilă, lățime centură de 120 mm, diametru pas de 7.72 inchi.
€1,579.15 /unitate