Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 3 / 4 " |
Dimensiunea canalului | 1 mm |
Toleranța forajului | +0.0005" până la +0.0015" |
Tip alezaj | Finalizat cu Keyway |
Dimensiunea cuplajului | WE2 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 0.3 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 3.5 |
Putere nominală la 1200 RPM | 3.6 |
Putere nominală la 1750 RPM | 5.3 |
Putere nominală la 1800 RPM | 5.4 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 0.9 |
Putere nominală la 3450 RPM | 10 |
Putere nominală la 3600 RPM | 10 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 0.15 |
Putere nominală la 690 RPM | 2.1 |
Putere nominală la 870 RPM | 2.6 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 1.85 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 0.94 " |
Calea cheii | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 4 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 1 / 16 " |
RPM max | 7500 RPM |
Temperatura de operare. | -40 până la 200 grade. F |
Momentul nominal | 190 " |
Setați dimensiunea șurubului | 1 / 4-20 UNC-2B |
Set de șuruburi | 1 / 4-20 UNC-2B |
Lungimea șurubului de setare | 3 / 8 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 7" |
Mărimea | WE2 |
Temp. Evaluare | -40 până la 200 grade F |
Gama de cuplu | LO107007 |
Tip | Standard |
Greutate | 0.4 lbs. |