Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Butuc TB WOODS WE2HMPB Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, 0.5 inchi diametru, fără canal | AA6YLQ 15E686

TB WOODS WE2HMPB Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.5 inch, fără canal

În stoc
Articol: AA6YLQ Model: WE2HMPBCrucea Ref: 15E686
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
€97.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Stilul corpuluiWE2
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea cuplajuluiWE2
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Înălţime1.85 "
Putere nominală la 100 RPM0.3 CP
Putere nominală la 1800 RPM5.4 CP
Putere nominală la 3600 RPM10 CP
ButucButuc ax, plictisit la dimensiune
Hub Dia.1.85 "
Hub în afara Dia.1.85 "
Lățimea butucului0.94 "
Ideal pentruNumeroase aplicații industriale, inclusiv pompe, motoare, compresoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Niciuna, Plain Bore
Calea cheiiFără keyway, potrivit pentru reboring
Lungime prin Bore0.94 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară4 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 16 "
RPM max7500 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.1.85 "
Momentul nominal190 "
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20 UNC-2B
Set de șuruburi1 / 4-20 UNC-2B
Lungimea șurubului de setare3/16 "
Locația șurubului de setareUnul înăuntru
Cerință de cuplu a șurubului de setare7"
Greutate0.4 lbs.
Lăţime0.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Calea cheiiLățimea cheiiLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.625 inchi. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€153.92
Butuc TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1.125 inchi. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€171.07
Butuc TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.875 inchi. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€167.79
Butuc TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€169.87
Butuc TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.625 inchi. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€218.88
Butuc TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.875 inchi. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€190.05
Butuc TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grade1 / 16 "€207.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WE2HMPB Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.5 inch, fără canal
€97.31 /unitate